AGRO - Würgenippel Kunststoff M50x1.5, Kabel Ø 22.0-35.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1620.50
Nenndurchmesser - 50 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 22 .. 35 mm
Für Wandstärke - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614129372
Sonepar Artikelnummer
120311678
Hersteller Artikelnummer
1620.50
Hersteller Typ
1620.50
Hersteller Artikel Nr.:
1620.50
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
22 .. 35 mm
Für Wandstärke:
18 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


