AGRO - Würgenippel Kunststoff M50x1.5, ohne Loch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600.50
Nenndurchmesser - 50 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 22 mm
Für Wandstärke - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614170558
Sonepar Artikelnummer
120311671
Hersteller Artikelnummer
1600.50
Hersteller Typ
1600.50
Hersteller Artikel Nr.:
1600.50
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
22 mm
Für Wandstärke:
18 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.017 kg


