AGRO - Würgenippel Kunststoff M63x1.5, Kabel Ø 24.0-43.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1620.63
Nenndurchmesser - 63 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 24 .. 43 mm
Für Wandstärke - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614129396
Sonepar Artikelnummer
120311679
Hersteller Artikelnummer
1620.63
Hersteller Typ
1620.63
Hersteller Artikel Nr.:
1620.63
Nenndurchmesser:
63 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
24 .. 43 mm
Für Wandstärke:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.025 kg


