AGRO - Würgenippel Kunststoff M63x1.5, ohne Loch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600.63
Nenndurchmesser - 63 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 24 mm
Für Wandstärke - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614170565
Sonepar Artikelnummer
120311672
Hersteller Artikelnummer
1600.63
Hersteller Typ
1600.63
Hersteller Artikel Nr.:
1600.63
Nenndurchmesser:
63 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
24 mm
Für Wandstärke:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.025 kg


