AKKUTRON - Sprinter P12V1575 (VDS)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NAPW121575HP0MB
Herkunftsland - PT
Zolltarifnummer - 85072080
Gewicht - 24.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120801052
Hersteller Artikelnummer
NAPW121575HP0MB
Hersteller Typ
P12V1575
Hersteller Artikel Nr.:
NAPW121575HP0MB
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
24.000 kg
Die extrem leistungsstarken und kompakten AGM-Batterien der Sprinter P-Serie sind die idealen Energielieferanten, wenn es um unterbrechungsfreie Energieversorgung geht. Sehr gute Hochstromeigenschaften verbunden mit hoher Lebensdauer. Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer. Leistungsbereich (15 Minuten) von 600 bis 2130 Watt. 10 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (80% Restkapazität). EUROBAT Klassifikation: High Performance. Gehäusematerial gemäß UL 94-HB n Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22. Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung. Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombinationsrate von 99%. Niedrige Selbstentladungsrate, sehr kurze Wiederaufladezeiten. Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A 67). Vollständig recycelbar. Aufgrund ihrer exzellenten Hochstromeigenschaften und der benutzerorientierten Leistungsabstufung eignen sich die Sprinter P-Batterien besonders für die USV-Anlagentechnik sowie in allen anderen Bereichen der Sicherheitsstromversorgung.


