ALARM.COM - 2MP IP PoE Bulletkamera Outdoor - ADC-VC727P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225ADC-VC727P
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85258900
Gewicht - 0.230 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0850010773988
Sonepar Artikelnummer
121187586
Hersteller Artikelnummer
225ADC-VC727P
Hersteller Typ
ADC-VC727P
Hersteller Artikel Nr.:
225ADC-VC727P
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.230 kg
Fixes Objektiv 2,8mm / 111°. High Dynamic Range (HDR). Auflösung max. 1920x1080. RJ45 Anschluss. IR Reichweite 15m. Versorgung PoE oder 12VDC. Abmessung 75 x 75 x 134 mm. Wetterschutz IP66


