ALARM.COM - 2MP IP PoE Domekamera Outdoor - ADC-VC827P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225ADC-VC827P
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85258900
Gewicht - 0.235 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0850010773230
Sonepar Artikelnummer
121187587
Hersteller Artikelnummer
225ADC-VC827P
Hersteller Typ
ADC-VC827P
Hersteller Artikel Nr.:
225ADC-VC827P
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.235 kg
Fixes Objektiv 2,8mm / 111°. High Dynamic Range (HDR). Auflösung max. 1920x1080. RJ45 Anschluss. IR Reichweite 15m. Versorgung PoE oder 12VDC. Abmessung 104 x 78 mm. Wetterschutz IP66


