ALARM.COM - WLAN Mini Bulletkamera Outdoor - ADC-V724X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225ADC-V724X-CGI-INT
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 85258900
Gewicht - 0.210 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0850052295226
Sonepar Artikelnummer
121187584
Hersteller Artikelnummer
225ADC-V724X-CGI-INT
Hersteller Typ
ADC-V724X-CGI-INT
Hersteller Artikel Nr.:
225ADC-V724X-CGI-INT
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.210 kg
Fixes Objektiv 117°. High Dynamic Range (HDR). Auflösung max. 1920x1080. IR Reichweite 15m. Wi-Fi 802,11 b/g/n/ ac, 2,4 and 5 GHz. Wetterschutz IP66. Inkl. 12VDC Steckernetzteil