ALARM.COM - WLAN Video Doorbell - ADC-VDB750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225ADC-VDB750
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85258900
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0850038186692
Sonepar Artikelnummer
121187583
Hersteller Artikelnummer
225ADC-VDB750
Hersteller Typ
ADC-VDB750
Hersteller Artikel Nr.:
225ADC-VDB750
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.130 kg
Inkl. Analytics-Funktionen. Fixes weitwinkel Objektiv, 145° vertikal, 165° Horizontal. Video Resolution: Full HD. IR LED onboard. Versorgung 16-30VAC oder 15-30VDC. Wi-Fi 802,11 b/g/n/ ac, 2,4 and 5 GHz. Wetterschutz IP65. Gehäusefarbe weiß, Front schwarz Abmessung 122 x 38 x 30 mm


