Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALBERT - CEE Einbausteckdose 16A-rot

ALBERT
kopierenkopieren
ALBERT - CEE Einbausteckdose 16A-rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12736073

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

  • Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007235360738

Sonepar Artikelnummer

120588915

Hersteller Artikelnummer

12736073

Hersteller Typ

ENERGIESÄULE-EINSATZ-12736073

Hersteller Artikel Nr.:

12736073

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.400 kg

CEE Einbausteckdose IP 54 16 A - rot, schräg, 5-polig, 16 A, 400 V