ALBERT - Eckbock eckig Typ Nr. 1006 - Farbe: braun-messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 651006
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - braun
Werkstoff - Aluminium
Länge - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235510065
Sonepar Artikelnummer
121182229
Hersteller Artikelnummer
651006
Hersteller Typ
651006
Hersteller Artikel Nr.:
651006
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
braun
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
75 mm
Breite:
115 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
215 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.300 kg


