ALBERT - Eckbock eckig Typ Nr. 1006 - Farbe: schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 661006
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235610062
Sonepar Artikelnummer
121182230
Hersteller Artikelnummer
661006
Hersteller Typ
661006
Hersteller Artikel Nr.:
661006
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
75 mm
Breite:
115 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
215 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.850 kg


