ALBERT - Eckbock eckig Typ Nr. 1006 - Farbe: schwarz-Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 601006
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235010060
Sonepar Artikelnummer
121182227
Hersteller Artikelnummer
601006
Hersteller Typ
601006
Hersteller Artikel Nr.:
601006
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
75 mm
Breite:
115 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
215 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.850 kg


