ALBERT - Eckbock eckig Typ Nr. 1006 - Farbe: weiß-gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 671006
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235710069
Sonepar Artikelnummer
121182231
Hersteller Artikelnummer
671006
Hersteller Typ
671006
Hersteller Artikel Nr.:
671006
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
75 mm
Breite:
115 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
215 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.850 kg


