ALBERT - Eckbock rund Typ Nr. 1005 - Farbe: Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 691005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235910056
Sonepar Artikelnummer
121182226
Hersteller Artikelnummer
691005
Hersteller Typ
691005
Hersteller Artikel Nr.:
691005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
75 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.500 kg


