ALBERT - Eckbock Typ Nr. 1002 - Farbe anthrazit,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 621002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235210026
Sonepar Artikelnummer
121182212
Hersteller Artikelnummer
621002
Hersteller Typ
621002
Hersteller Artikel Nr.:
621002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
60 mm
Breite:
90 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
105 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.300 kg


