ALBERT - Eckbock Typ Nr. 1002 - Farbe: weiß-gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 671002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235710021
Sonepar Artikelnummer
121182215
Hersteller Artikelnummer
671002
Hersteller Typ
671002
Hersteller Artikel Nr.:
671002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
60 mm
Breite:
90 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
105 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.300 kg


