ALBERT - Eckbock Typ Nr. 1003 - Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 691003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235910032
Sonepar Artikelnummer
121182218
Hersteller Artikelnummer
691003
Hersteller Typ
691003
Hersteller Artikel Nr.:
691003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
85 mm
Breite:
125 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.400 kg


