ALBERT - Eckbock Typ Nr. 1004 - Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 691004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235910049
Sonepar Artikelnummer
121182219
Hersteller Artikelnummer
691004
Hersteller Typ
691004
Hersteller Artikel Nr.:
691004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
90 mm
Breite:
155 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.700 kg


