ALBERT - Eckbock Typ Nr. 1005 - Farbe anthrazit,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 621005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235210057
Sonepar Artikelnummer
121182221
Hersteller Artikelnummer
621005
Hersteller Typ
621005
Hersteller Artikel Nr.:
621005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
75 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.400 kg


