ALBERT - Eckbock Typ Nr. 1007 - Farbe anthrazit,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 621007
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235210071
Sonepar Artikelnummer
121182235
Hersteller Artikelnummer
621007
Hersteller Typ
621007
Hersteller Artikel Nr.:
621007
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
75 mm
Breite:
115 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
215 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.700 kg


