ALBERT - Einbaugehäuse mit Schutzkontaktsteckdose IP44 / D - Typ F, für Pollerleuchten au

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 690080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckdosenelement
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 3
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235900804
Sonepar Artikelnummer
121181431
Hersteller Artikelnummer
690080
Hersteller Typ
690080
Hersteller Artikel Nr.:
690080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckdosenelement
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.400 kg


