Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALBERT - Energiesäule leer, Aluminium, H:700mm, schwarz, IP 44

ALBERT
kopierenkopieren
ALBERT - Energiesäule leer, Aluminium, H:700mm, schwarz, IP 44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 664407

  • Anzahl der Steckdosen - 0

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Schaltfunktion - ohne

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007235644074

Sonepar Artikelnummer

120588859

Hersteller Artikelnummer

664407

Hersteller Typ

ENERGIESÄULE-664407

Hersteller Artikel Nr.:

664407

Anzahl der Steckdosen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Schaltfunktion:

ohne

Werkstoff:

Metall

Farbe:

schwarz

Anzahl der Einbaudosen:

0

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Breite:

100 mm

Höhe:

700 mm

Tiefe:

100 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.620 kg

Energiesäule leer Typ Nr. 4407, bis zu 5 Einsätzen, Farbe: schwarz, Aluminiumguss und Alu-Profil anschlussfertig verdrahtet mit Anschlusskasten IP 54,