ALBERT - Erdeinbausockel, Aluminium, schwarz,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 690010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4007235900101
Sonepar Artikelnummer
120588894
Hersteller Artikelnummer
690010
Hersteller Typ
ERDEINBAUSOCKEL-690010
Hersteller Artikel Nr.:
690010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
400 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
400 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
1.600 kg


