ALBERT - Erdeinbausockel, Aluminium, schwarz,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 690011
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235900118
Sonepar Artikelnummer
120589610
Hersteller Artikelnummer
690011
Hersteller Typ
ERDEINBAUSOCKEL-690011
Hersteller Artikel Nr.:
690011
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
500 mm
Durchmesser:
230 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
2.900 kg


