ALBERT - Hausnummer antrazhit für Leuchte 626401

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 620032
Anzeigeart - sonstige
Ausführung - Ziffernsortiment
Höhe - 95 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235200324
Sonepar Artikelnummer
120742433
Hersteller Artikelnummer
620032
Hersteller Typ
ZUBEHÖR-620032
Hersteller Artikel Nr.:
620032
Anzeigeart:
sonstige
Ausführung:
Ziffernsortiment
Höhe:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.500 kg
Albert-Hausnummer Zubehoer 620032 aus Aluminiumblech einlegbar nach Vorgabeindividuell gelasert - zu Leuchtentyp 6401 Farbe: anthrazit


