ALBERT - Hausnummer-Blende 32 zu Typ ..6401 - Farbe: schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 660032
Anzeigeart - sonstige
Ausführung - Ziffernsortiment
Höhe - 95 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235600322
Sonepar Artikelnummer
121181836
Hersteller Artikelnummer
660032
Hersteller Typ
660032
Hersteller Artikel Nr.:
660032
Anzeigeart:
sonstige
Ausführung:
Ziffernsortiment
Höhe:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.500 kg
Albert-Hausnummer Zubehoer 660032 aus Aluminiumblech einlegbar nach Vorgabeindividuell gelasert - zu Leuchtentyp 6401 Farbe: schwarz


