ALBERT - KÜK Typ Nr. 690036 - Kabelübergangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 690036
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235900361
Sonepar Artikelnummer
121181515
Hersteller Artikelnummer
690036
Hersteller Typ
690036
Hersteller Artikel Nr.:
690036
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
70 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
55 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Einstecktiefe:
1 mm
Gewicht:
1 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.000 kg


