ALBERT - Mastaufsatz 2-fach Typ Nr. 1015 - Farbe: schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 661015
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235610154
Sonepar Artikelnummer
121181546
Hersteller Artikelnummer
661015
Hersteller Typ
661015
Hersteller Artikel Nr.:
661015
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
60 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Einstecktiefe:
10 mm
Gewicht:
5 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
5.400 kg


