ALBERT - Mastaufsatz 4-fach Typ Nr. 1017 - Farbe: weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 681017
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235810172
Sonepar Artikelnummer
121181551
Hersteller Artikelnummer
681017
Hersteller Typ
681017
Hersteller Artikel Nr.:
681017
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
60 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
650 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
4
Einstecktiefe:
10 mm
Gewicht:
9 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
7.500 kg


