ALBERT - Mastaufsatz schwarz Typ Nr. 1010 - 3-fach für Mastaufsatzleuchten, für Objektleu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 661010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235610109
Sonepar Artikelnummer
121181494
Hersteller Artikelnummer
661010
Hersteller Typ
661010
Hersteller Artikel Nr.:
661010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
76 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
900 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
3
Einstecktiefe:
10 mm
Gewicht:
7 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
5.000 kg


