ALBERT - Mastleuchte, Alu, schwarz, 3 x A 60 - 75 W, E 27, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 662042
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Schutzart (IP) - IP44
Geeignet für Lampenleistung - 1 .. 225 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235620429
Sonepar Artikelnummer
120588886
Hersteller Artikelnummer
662042
Hersteller Typ
MASTLEUCHTE-662042
Hersteller Artikel Nr.:
662042
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für Lampenleistung:
1 .. 225 W
Max. Systemleistung:
225 W
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Mit Betriebsgerät:
Nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
ohne
Verstellbare Optik:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
15 .. 25 °C
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Nein
Kabellänge:
0 m
Leistungsfaktor:
1
Höhe/Tiefe:
2200 mm
Durchmesser:
625 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
13.300 kg


