ALBERT - Relais-Schaltung-Einbau-Kit für bestellte Poller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 690039
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 3
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235900392
Sonepar Artikelnummer
121182243
Hersteller Artikelnummer
690039
Hersteller Typ
690039
Hersteller Artikel Nr.:
690039
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.400 kg


