ALBERT - Schalter-Energiesäule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12736063
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235360639
Sonepar Artikelnummer
120588912
Hersteller Artikelnummer
12736063
Hersteller Typ
ENERGIESÄULE-EINSATZ-12736063
Hersteller Artikel Nr.:
12736063
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.400 kg


