ALBERT - Schutzkontaktsteckdose-E-Bike-Energiesäule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12736071
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grün
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235360714
Sonepar Artikelnummer
120589611
Hersteller Artikelnummer
12736071
Hersteller Typ
Energiesäule-Einsatz-12736071
Hersteller Artikel Nr.:
12736071
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.400 kg


