ALBERT - Stahlmast Typ Nr. 0018, 3000 mm, Zopf 76 - konisch, mit Erdstück,, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 690018
Ausführung - zylindrisch
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 124 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235900187
Sonepar Artikelnummer
121181507
Hersteller Artikelnummer
690018
Hersteller Typ
690018
Hersteller Artikel Nr.:
690018
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
124 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
3 m
Gesamtlänge:
3.7 m
Konisch zulaufend:
Ja
Abgesetzte Form:
Nein
Wandstärke:
3 mm
Schutz des Basisteils:
ohne
Mit Grundplatte:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73082090
Gewicht:
21.600 kg


