ALBERT - Stahlmast Typ Nr. 0021, 3500 mm, Zopf 76 - konisch, mit Erdstück, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 690021
Ausführung - zylindrisch
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 124 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235900217
Sonepar Artikelnummer
121181510
Hersteller Artikelnummer
690021
Hersteller Typ
690021
Hersteller Artikel Nr.:
690021
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
124 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Gesamtlänge:
4.2 m
Konisch zulaufend:
Ja
Abgesetzte Form:
Nein
Wandstärke:
3 mm
Schutz des Basisteils:
ohne
Mit Grundplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73082090
Gewicht:
27.100 kg


