ALBERT - Stahlmast Typ Nr. 0025, 3500 mm, Zopf 76 - zyl. abgesetzt, mit Erdstück, feuerve

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 690025
Ausführung - zylindrisch
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 114 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235900255
Sonepar Artikelnummer
121181514
Hersteller Artikelnummer
690025
Hersteller Typ
690025
Hersteller Artikel Nr.:
690025
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
114 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Gesamtlänge:
4.2 m
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Ja
Wandstärke:
3 mm
Schutz des Basisteils:
ohne
Mit Grundplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73082090
Gewicht:
24.100 kg


