ALBERT - Steckdosenlichtsäule , Alu, weiß, 1xLED 10 W, 900 lm, IP 44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 682202
Anzahl der Steckdosen - 3
Mit Beleuchtung - Ja
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235822021
Sonepar Artikelnummer
120588852
Hersteller Artikelnummer
682202
Hersteller Typ
STECKDOSENSÄULE-682202
Hersteller Artikel Nr.:
682202
Anzahl der Steckdosen:
3
Mit Beleuchtung:
Ja
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
Anzahl der Einbaudosen:
0
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9002
Breite:
100 mm
Höhe:
585 mm
Tiefe:
100 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
3.200 kg


