ALBERT - Steckdosensäule, 2-fach, Alu. schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 662105
Anzahl der Steckdosen - 2
Mit Beleuchtung - Nein
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235621051
Sonepar Artikelnummer
120388536
Hersteller Artikelnummer
662105
Hersteller Typ
STECKDOSENSÄULE-662105
Hersteller Artikel Nr.:
662105
Anzahl der Steckdosen:
2
Mit Beleuchtung:
Nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Anzahl der Einbaudosen:
0
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Breite:
80 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
120 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.000 kg


