ALBERT - Steckdosensäule, 2-fach, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 692200
Anzahl der Steckdosen - 2
Mit Beleuchtung - Nein
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235922004
Sonepar Artikelnummer
120388547
Hersteller Artikelnummer
692200
Hersteller Typ
STECKDOSENSÄULE-692200
Hersteller Artikel Nr.:
692200
Anzahl der Steckdosen:
2
Mit Beleuchtung:
Nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Einbaudosen:
0
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
70 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
50 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.100 kg


