ALBERT - Steckdosensäule, 3-fach, Aluminium, braun-messing, IP 44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 652102
Anzahl der Steckdosen - 3
Mit Beleuchtung - Nein
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235521023
Sonepar Artikelnummer
120588847
Hersteller Artikelnummer
652102
Hersteller Typ
STECKDOSENSÄULE-652102
Hersteller Artikel Nr.:
652102
Anzahl der Steckdosen:
3
Mit Beleuchtung:
Nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Farbe:
braun
Anzahl der Einbaudosen:
0
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
100 mm
Höhe:
520 mm
Tiefe:
100 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.900 kg


