ALBERT - Steckdosensäule, 4-fach, Alu, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 662106
Anzahl der Steckdosen - 4
Mit Beleuchtung - Nein
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4007235621068
Sonepar Artikelnummer
120388537
Hersteller Artikelnummer
662106
Hersteller Typ
STECKDOSENS-662106
Hersteller Artikel Nr.:
662106
Anzahl der Steckdosen:
4
Mit Beleuchtung:
Nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Anzahl der Einbaudosen:
0
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Breite:
80 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
120 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.100 kg


