ALBERT - Steckdosensäule abschließbar Nr. 4410, anthrazit, 2-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 624410
Anzahl der Steckdosen - 2
Mit Beleuchtung - Nein
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235244106
Sonepar Artikelnummer
120708364
Hersteller Artikelnummer
624410
Hersteller Typ
STECKDOSENSÄULE-624410
Hersteller Artikel Nr.:
624410
Anzahl der Steckdosen:
2
Mit Beleuchtung:
Nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Einbaudosen:
0
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
150 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
150 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.000 kg


