Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALBERT - Steckdosensäule abschließbar Nr. 4411, anthrazit, CEE 16 A

ALBERT
kopierenkopieren
ALBERT - Steckdosensäule abschließbar Nr. 4411, anthrazit, CEE 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 624411

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Schaltfunktion - ohne

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007235244113

Sonepar Artikelnummer

120708365

Hersteller Artikelnummer

624411

Hersteller Typ

STECKDOSENSÄULE-624411

Hersteller Artikel Nr.:

624411

Anzahl der Steckdosen:

1

Mit Beleuchtung:

Nein

Schaltfunktion:

ohne

Werkstoff:

Metall

Farbe:

anthrazit

Anzahl der Einbaudosen:

0

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Breite:

150 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

150 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

4.000 kg

Steckdosensäule abschließbar Typ Nr. 4411 Farbe: anthrazit/silber, CEE 16 A Bestückung, Alu bzw. Aluminiumguss, mit Netzanschlussklemmen 3 x 2,5