ALBERT - Steckdosensäule Typ Nr. 2119 - 4-fach, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 692119
Anzahl der Steckdosen - 4
Mit Beleuchtung - Nein
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235921199
Sonepar Artikelnummer
121181430
Hersteller Artikelnummer
692119
Hersteller Typ
692119
Hersteller Artikel Nr.:
692119
Anzahl der Steckdosen:
4
Mit Beleuchtung:
Nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Einbaudosen:
0
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
120 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
120 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.200 kg


