ALBERT - Steckdosenspieß, 2-fach, Aluminium, anthrazit, IP 44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 624401
Anzahl der Steckdosen - 2
Mit Beleuchtung - Nein
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235244014
Sonepar Artikelnummer
120588845
Hersteller Artikelnummer
624401
Hersteller Typ
STECKDOSENSPIEß-624401
Hersteller Artikel Nr.:
624401
Anzahl der Steckdosen:
2
Mit Beleuchtung:
Nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Einbaudosen:
0
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Breite:
80 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
40 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.100 kg


