ALBERT - Steckdosenspieß, 2-fach, Aluminium, schwarz, IP 44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 662103
Anzahl der Steckdosen - 2
Mit Beleuchtung - Nein
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4007235621037
Sonepar Artikelnummer
120588843
Hersteller Artikelnummer
662103
Hersteller Typ
STECKDOSENSPIEß-662103
Hersteller Artikel Nr.:
662103
Anzahl der Steckdosen:
2
Mit Beleuchtung:
Nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Anzahl der Einbaudosen:
0
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Breite:
80 mm
Höhe:
405 mm
Tiefe:
120 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.100 kg


