ALBERT - Steckdosenspieß, 2-fach, Edelstahl, IP 44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 693300
Anzahl der Steckdosen - 2
Mit Beleuchtung - Nein
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235933000
Sonepar Artikelnummer
120588844
Hersteller Artikelnummer
693300
Hersteller Typ
STECKDOSENSPIEß-693300
Hersteller Artikel Nr.:
693300
Anzahl der Steckdosen:
2
Mit Beleuchtung:
Nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Einbaudosen:
0
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
50 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.200 kg


