ALBERT - Steckdosenspieß Balken Nr. 4402, anthrazit/silber, 2-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 624402
Anzahl der Steckdosen - 2
Mit Beleuchtung - Nein
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235244021
Sonepar Artikelnummer
120708360
Hersteller Artikelnummer
624402
Hersteller Typ
STECKDOSENSPIEß-624402
Hersteller Artikel Nr.:
624402
Anzahl der Steckdosen:
2
Mit Beleuchtung:
Nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Einbaudosen:
0
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
195 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.200 kg


